Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 8500-20X6C Edge Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8975691
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C8500-20X6C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Eine grundlegende Komponente eines Unternehmensnetzwerks ist die LAN-Switching-Infrastruktur, die Anwender, Applikationen und Kommunikationssysteme untereinander verbindet. Seit 1995 ist Cisco Systems führend bei der Innovation des LANSwitching, von der Einführung der Catalyst 5000 Serie bis hin zur Entwicklung der intelligenten Switch-Plattformen. Die Cisco Catalyst LAN Switches bieten Intelligenz und Leistung nach dem hohen Stand der Technik und unterstützen die Unternehmensziele durch den Schutz, die Optimierung und die Skalierbarkeit der Infrastruktur.
Cisco Catalyst 8500-20X6C Edge Platform - Switch - 20 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40/100 Gigabit QSFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
IPSec-Unterstützung, MACsec-Unterstützung, SD-WAN-Support, SUDI, QoS, firewall, NAT Support, NBAR, FNF, ERSPAN, Cisco IPSLA, EEM, ACL Support, EVC, DNS-Unterstützung, AAA, AVC, VPN-Support, L2TP-Support, PPP, MLPPP, HDLC, CBWFQ, WRED, PfR, AAR, DNS-Klient, DHCP-Client, DHCP-Server, DHCP-Relais, Syslog-Unterstützung, IPFIX, NTP-Server, TrustSec Unterstützung, VRF, VLAN-Unterstützung, FEC, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1Q
Gerätetyp
Switch - 26 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
480 GB SSD
Statusanzeiger
Alarm, Management, Stromversorgung, Status, USB, Konsole
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP, IPv4, IPv6, RADIUS, OMP, SNMP, NTP, SSH, SCP, NETCONF, CLI
RAM
64 GB
Kapazität
SD-WAN Overlay Tunnels Scale: 8000 ¦ IPsec SVTI Tunnels: 4000 ¦ ACLs pro System: 8000 ¦ Zugriffssteuerungseinträge (ACEs) pro System (IPv4): 380000 ¦ IPv4-Routen: 4000000 ¦ IPv6-Routen: 4000000 ¦ Queues: 256000 ¦ NAT-Sitzungen: 32000000 ¦ Firewall-Sessions: 32000000 ¦ VRF-Einträge (Virtual Routing and Forwarding): 8000
Routing Protocol
Statisches IP Routing, RIP-1, RIP-2, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM-SM, PIM-SSM, RSVP, LISP, HSRP, DVMRP, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), GRE, Policy-Based Routing (PBR), OSPFv3, VRRP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell (SSH)
Leistung
SD-WAN IPsec Throughput (1400 Bytes, Clear Text): 350 Gbps ¦ SD-WAN IPsec Throughput (IMIX, Klartext): 100 Gbps ¦ IPv4 Forwarding Throughput (Paketgröße von 1.400 Byte): 500 Gbit/s ¦ IPsec Throughput (1400 Bytes, Klartext): 400 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 3U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
20 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40/100 Gigabit QSFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
IKE, DES, Dreifach DES, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 748-Bit-RSA, ECDSA 256-Bit, ECDSA 384-Bit, MD5, SHA, 256-bit SHA, 384-Bit SHA, 512-bit SHA, DTLS, TLS, PKI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Rücksendung an Werk - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
GR-1089-CORE, GR-63-CORE, 47 CFR Part 15 Class A, AS/NZS 60950-1, AS/NZS CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CISPR 22 Klasse A, CISPR 32 Class A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN IEC 61000-3-2, EN50082-1, EN55022, EN55024, GB 4943, ICES-003 Klasse A, IEC 60950-1, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, KN32 Class A, KN35, UL 60950-1, VCCI Class A, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Cisco IOS XE 17.10.1 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
68.2 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
35.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
20 x 1/10GBase-X SFP+ ¦ 6 x 40/100GBase-X QSFP+ ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x micro-USB Type B Konsole ¦ 2 x USB 3.0 Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137.225,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.