Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming AX6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8969319
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07X0-MO3C00
EAN/GTIN:
     4711081897002
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Der TUF Gaming AX6000 wurde entwickelt, um dir stabile und schnelle drahtlose und kabelgebundene Verbindungen in Umgebungen mit hoher Gerätedichte zu ermöglichen. Er ist ein Router, von dem alle deine Geräte profitieren, von Laptops, Smartphones und Spielkonsolen bis hin zu allen IoT-Geräten in deinem Zuhause.
ASUS TUF Gaming AX6000 - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE, 2.5 GigE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Quality of Service (QoS), IPSec-Passthrough, Samba-Support, FTP-Server, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, IPv4-Unterstützung, Apple Time Machine-kompatibel, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUS AiCloud, ASUSWRT, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, ASUS AiProtection, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Link Aggregation, Wireless Scheduler, ASUS Router App, Routermodus, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Explicit Beamforming, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, automatisches Firmware-Update, Guest Network, mit Kühlkörper, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Android Tethering, Let's Encrypt, Ruhezustand externer HDD, Bandwidth Monitor, gemeinsame Ordnerberechtigung, DDNS (Dynamic Domain Name Service), L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, Login-Captcha
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 2 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS, RTSP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
6000 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, Wi-Fi
Remoteverwaltungsprotokoll
SSH
RAM
512 MB
Kapazität
MAC Filtereingänge: 64
Flash-Speicher
256 MB
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating
AX6000
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
50 - 90%
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
6
Maße und Gewicht
Gewicht
696 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.