Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sierra Wireless AirLink XR80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8966660
Hersteller:
     Sierra Wireless
Herst.-Nr.:
     1104787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Sierra Wireless AirLink XR80 - Wireless Router - WWAN - GigE, 5 GigE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 3G, 4G, 5G - mit 1 Jahr AirLink Complete
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, Tunnel, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), DMZ-Unterstützung, 4x4 MIMO-Technologie, rekonfigurierbare MTU-Größe, sicheres Firmware-Update, Webschnittstelle, LAN-Segmentierung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, UL 60950, MIL-STD 810G, IP64, WEEE, E Mark, REACH, FIPS 140-2 Level 1, GCF, RoHS2, RCM, Directive 2009/19/EC, CP65, Directive 72/245/EEC, SAE J1455, EN 50155, EN 45545, ISO 7637-2, RED, Class 1 Div 2 (C1D2), CB Scheme
Gerätetyp
Wireless Router
RAM
200 MB
Kapazität
Wireless Clients: 128 ¦ Gleichzeitige VPN-Tunnel: 10 ¦ SSIDs gesamt: 4
Flash-Speicher
750 MB
Routing Protocol
Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
1 Jahr AirLink Complete
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, WPA2-Enterprise, IKEv2, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 384-Bit SHA, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, IKEv1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Lokalisierung
Asiatisch-pazifischer Raum, EMEA
MTBF
21.3 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
LPWA-Antenne
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95% RH
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
4.14 Gbps
Zellprotokoll
HSPA+, LTE
Generation
3G, 4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B48, LTE B71, HSPA+ B1, HSPA+ B2, HSPA+ B4, HSPA+ B5, HSPA+ B6, HSPA+ B8, HSPA+ B9, HSPA+ B19, 5G n78, HSPA+ B3, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, 5G n38, 5G n48
Maße und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
2 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
5G, LPWA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 1 x 5GBase-T - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.1 Gen 2: 1 x 24 pin USB-C ¦ Seriell: RS-232 - RJ-45 ¦ AUX: 1 x GPIO ¦ Antenne: FAKRA-Anschluss
Erweiterungssteckplätze
2 Mini-SIM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.444,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,80*
€ 1.885,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,86*
€ 1.864,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,31*
€ 1.805,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,79*
€ 1.764,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,88*
€ 1.719,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.