Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Supermicro AOC-A25G-b2S Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8962038
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-A25G-B2S-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Supermicro AOC-A25G-b2S - Netzwerkadapter - Advanced I/O Module (AIOM) - 25Gb Ethernet SFP28 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Advanced I/O Module (AIOM)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, NAT Support, NAPT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DCBX-Unterstützung, QoS, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, RSS, SR-IOV, NPAR, DCB, TSO, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, EVB, Accelerated RFS, TSS, iSCSI-Boot, VEPA, PFC, VXLAN, NVGRE, VEB, CIP Sync (IEEE 1588), ASPM support, ETS, QCN, GENEVE-Support, NetQueue, VMQueue, MultipleQueue
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
25 Gigabit Ethernet, RDMA over Converged Ethernet (RoCE v1), RDMA over Converged Ethernet (RoCE v2)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.3az-2010
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9.6 KB ¦ Virtuelle Funktionen: 128 ¦ Traffic-Klassen (Warteschlangen): 8
Ports
25Gb Ethernet SFP28 x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Austauschbare Halterung für 1U Chassis
Kennzeichnung
ACPI, RoHS
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.7 Watt
Maße und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
11.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x SFP28
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Broadcom BCM57414
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 217,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.