Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom MRX3 LTE450 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8944278
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10024049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Die Modularität der MRX-Router ermöglicht es, für jede individuelle Anwendung einen maßgeschneiderten Router zusammenzustellen. Mit umfangreicher Routing-Funktionalität und hoher IT-Sicherheit ist der MRX für den Fernzugriff auf kritische Infrastrukturen und Maschinen bestens geeignet. Wie alle Router von INSYS icom zeichnen sich auch die Geräte der MRX-Serie durch eine hohe Systemstabilität, Langlebigkeit und eine einheitliche Benutzerführung aus.
INSYS icom MRX3 LTE450 1.0 - Router - WWAN - 4G - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
SNAT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, DPD, DHCP-Server, DHCP-Relais, NTP-Server, E-Mail-Benachrichtigung, statisches Routing, SMS-Fernsteuerung, Cloud-verwaltet, PSK, NTP-Klient, Echtzeituhr, SCEP, DNAT-Unterstützung, 1.5KV ESD Protector, Multi-Point-Modul, DynDNS, PPP, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Passwortschutz, MDI-X, Modbus RTU Slave Mode, Modbus ASCII Slave Mode, RSSI-Unterstützung, Dynamisches Routing, Lua Script, CLI Management
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, IPSec, PPPoE, PPPoA, ARP, FTP, DHCP, DNS, DHCPv6, DHCPv4, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, FTPS, OpenVPN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, Plug and Play, EN55024, EMC, IC, EN 61000-6-2, EN 61131-2, IP40, FCC Part 15 Class B, EN 60068-2-1, EN 55032 Class B, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14, IEC 61709, IEC 62368, EN 62368, EN 60068-2-2, IEC/EN 60950, UKCA, IEC 60870-5-104, EN 60068-2-30, IEC 60870-5-101, SN 29500
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, WAN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SFTP, Modbus, ICMP, MQTT, RADIUS
Kapazität
OpenVPN Clients: 20
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, NHRP, statisches IP Routing, GRE, RIPng, RSTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, MS-CHAP, MS-CHAP v.2
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar - modular
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RC2, MD5, CAST5, MPPE, DH, SHA-1, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, ESP, CRL, 128-bit Blowfish, IKEv1, SHA-256, SHA-512, SHA-224, Chacha20-Poly 1305, IDEA-128, DESX
Verschiedenes
MTBF
880,000 Stunden
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Zellprotokoll
GPRS, EDGE, LTE
Generation
4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B31, LTE B72
Maße und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
300 g
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Cumulocity, Thingsboard, AnyViz, Azure IoT Hub, Bosch IoT Suite, AWS IoT Core
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x DI ¦ Antenne: 2 x SMA
Erweiterungssteckplätze
5 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM
Weitere Suchbegriffe: 4g router
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 850,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,60*
€ 1.012,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,30*
€ 1.004,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,06*
€ 996,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,34*
€ 971,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,19*
€ 915,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.