Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 1111


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8943422
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1111-8PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
cisco router 8 port
cisco router
router
Cisco Integrated Services Router bieten eine grenzenlose Arbeitsumgebung durch Service-Virtualisierung, videofähige Funktionen und optimalen Betrieb. Steigern Sie die Leistung Ihres Netzwerks und optimieren Sie die Services für Ihre Zweigstellen mit einer einheitlichen Plattform, die eine ausgezeichnete Benutzererfahrung bei geringeren Gesamtbetriebskosten ermöglicht.
Cisco Integrated Services Router 1111 - Router - 8-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - mit Security (SEC) license
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Power over Ethernet (PoE), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 2T2R MIMO-Technologie, NetFlow, Maximum Ratio Combining (MRC), IPFIX, Cyclic Shift Diversity (CSD), Location ID Separation Protocol (LISP), Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Management Information Base (MIB) II, Application Visibility and Control (AVC), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Embedded Event Manager (EEM)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
Gerätetyp
Router - 8-Port-Switch (integriert) - mit Security (SEC) license
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, CLI, TR-069
RAM
4 GB
Kapazität
SD-WAN Overlay Tunnels Scale: 200 ¦ IPsec IPv4 Tunnels: 100 ¦ ACLs pro System: 4000 ¦ Zugriffssteuerungseinträge (ACEs) pro System (IPv4): 10000 ¦ IPv4-Routen: 280000 ¦ IPv6-Routen: 260000 ¦ NAT-Sitzungen: 100000 ¦ VRF-Instanzen: 1000
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Maximum Encryption Throughput (Single Tunnel, IMIX): 679 Mbps ¦ SD-WAN IPsec Throughput (1400 Bytes, Controller Mode): 1889 Mbps ¦ SD-WAN IPsec Throughput (IMIX, Controller Mode): 465 Mbit/s ¦ IPv4 Forwarding Throughput (IMIX): 1673 Mbps ¦ IPsec Throughput (Multi Tunnel, IMIX): 468 Mbps
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-Bit-RSA, 384-Bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 66 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
19.2 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Cisco IOS XE 16.6.1 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
30.5 cm
Tiefe
22.86 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.98 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP ¦ WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 8 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A ¦ USB: 1 x 5-poliger Micro-USB Typ B ¦ Konsole: 1 x RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.266,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.266,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.394,64*
€ 1.659,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.368,59*
€ 1.628,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.328,25*
€ 1.580,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.299,57*
€ 1.546,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.266,45*
€ 1.507,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.