Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T45-W-PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox T45-W-PoE
Artikel-Nr.:
     C1003-8937395
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT48415-EU
EAN/GTIN:
     0654522103932
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Ein kompaktes Sicherheitspferd, das Netzwerksicherheit auf Unternehmensniveau für kleine Zweigstellen bietet. Die Firebox T45 von WatchGuard bietet starke, mehrschichtige Sicherheit, die der Realität der heutigen verteilten Arbeitsumgebung entspricht. Die Firebox T45-Appliances mit der vollständigen Total Security Suite bieten den vollen Umfang der WatchGuard-Sicherheitsdienste in diesem beliebten Tabletop-Appliance-Modell.
WatchGuard Firebox T45-W-PoE - Sicherheitsgerät - mit 5 Jahre Basic Security Suite - 5 Anschlüsse - GigE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - WatchGuard Trade-Up Program
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.32 cm
Tiefe
21.59 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
900 g
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
5 Jahre Basic Security Suite
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, HTTPS-Proxy, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), IP Precedence, DHCP-Server, DNS proxy, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, DHCP-Relais, DHCP-Client, Proxy-Firewall, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Link Aggregation, Dynamic path selection (DPS), TCP/UDP-Proxy, POP3S-Proxy, Explicit-Proxy, SD-WAN-Support, IMAPS Proxy, SMTPS Proxy, Schutz vor fragmentierten und beschädigten Paketen, Schutz vor komplexen Bedrohungen, Messung von Jitter/Verlust/Latenzzeit
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, SMTPS, POP3S, IMAPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Wireless, Betriebsmodus, Reset, Failover
Anz. Anschlüsse
5
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 3850000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 ¦ VLAN-Unterstützung: 50 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 30 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Leistung
Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 1.44 Gbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 874 Mbps ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.94 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,58 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, IKEv2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
MTBF
157,751 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel (EU)
Hersteller-Vertriebsprogramm
WatchGuard Trade-Up Program
Kennzeichnung
CB, RoHS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, NRTL, IPv6 Ready Gold
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
59 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
WatchGuard Fireware OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30.8 cm
Transporttiefe
26.1 cm
Transporthöhe
18.1 cm
Transportgewicht
1.86 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 3 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 16 GB x 1 - M.2
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB DDR4 SDRAM
Installierte Prozessoren
1 x NXP LS1043ASE7QQB 1.6 GHz
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.739,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.932,08*
€ 3.489,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.906,79*
€ 3.459,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.820,59*
€ 3.356,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.770,55*
€ 3.296,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.739,29*
€ 3.259,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.