Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T45-PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8937371
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT47003-EU
EAN/GTIN:
     0654522436689
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Ein kompaktes Sicherheitspferd, das Netzwerksicherheit auf Unternehmensniveau für kleine Zweigstellen bietet. Die Firebox T45 von WatchGuard bietet starke, mehrschichtige Sicherheit, die der Realität der heutigen verteilten Arbeitsumgebung entspricht. Die Firebox T45-Appliances mit der vollständigen Total Security Suite bieten den vollen Umfang der WatchGuard-Sicherheitsdienste in diesem beliebten Tabletop-Appliance-Modell.
WatchGuard Firebox T45-PoE - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Standard-Support - 5 Anschlüsse - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.32 cm
Tiefe
21.59 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
880 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Services im Bundle
3 Jahre Standard-Support
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Quality of Service (QoS), IP Precedence, DHCP-Server, DHCP-Relais, DHCP-Client, Link Aggregation, Dynamic path selection (DPS), site-site IPsec VPN, Explicit-Proxy, SD-WAN-Support, DSCP based QoS, Quad-Core CPU, Dynamisches Routing, Schutz vor fragmentierten und beschädigten Paketen, Schutz vor komplexen Bedrohungen, multi-WAN failover, Traffic Management
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, SMTPS, POP3S, IMAPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus, Failover
Anz. Anschlüsse
5
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 3850000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 ¦ VLAN-Unterstützung: 50 ¦ TDR-Host-Sensoren: 20 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 30 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Leistung
Firewall-Durchsatz: 3.94 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 1,44 Gpps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 874 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.94 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,58 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, FIPS 140-2, IKEv2
Verschiedenes
MTBF
157,751 Stunden
Kennzeichnung
CB, RoHS, WEEE, REACH, NRTL, IPv6 Ready Gold
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
WatchGuard Fireware OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30.8 cm
Transporttiefe
26.1 cm
Transporthöhe
18.1 cm
Transportgewicht
1.86 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 4 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 16 GB x 1 - M.2
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB DDR4 SDRAM
Installierte Prozessoren
1 x NXP LS1043ASE7QQB 1.6 GHz
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,99*
€ 1.257,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,80*
€ 1.254,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,21*
€ 1.204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,37*
€ 1.177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,73*
€ 1.130,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.