Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint E300 Series Enterprise Router E300-5GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8934587
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     BF03-03005GB-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Der E300-Router basiert auf bewährter 5G-Technologie der zweiten Generation. Sein All-in-One-Plattformdesign ist ideal für primäre und Failover-Konnektivität.
Cradlepoint E300 Series Enterprise Router E300-5GB - Wireless Router - WWAN - 10GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 3G, 4G, 5G - wandmontierbar - mit 3 Jahre NetCloud Enterprise Branch Essentials Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Dual-Band, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Short Message Service (SMS), passive GNSS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, UL, cUL, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, GCF, RCM, CP65, EN 62368-1, CB Scheme
Gerätetyp
Wireless Router
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Signalstärke, VPN, Wi-Fi, Modem
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 130000 ¦ Typische Client-Anzahl: 50
Leistung
Stateful Firewall Throughput: 940 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 940 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 400 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 1200 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
3 Jahre NetCloud Enterprise Branch Essentials Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Südafrika, Neuseeland, Malaysia, Singapur, Großbritannien, Europäische Union
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße, Wandmontagekit, Dongle zu Antennenausrichtung, 4 Mobilfunkantennen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
4.14 Gbps
Zellprotokoll
UMTS, WCDMA, HSPA+, LTE Advanced Pro, 5G NR
Generation
3G, 4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B21, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n79, LTE B34, 5G n38, 5G n48
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
860 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 5 x 1Gb Ethernet - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ Antenne: 4 x SMA ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM ¦ 1 Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.229,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,00*
€ 2.860,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,01*
€ 2.819,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,23*
€ 2.736,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.258,62*
€ 2.687,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.229,09*
€ 2.652,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.