Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi XD4 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8930867
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07M0-MO3C10
EAN/GTIN:
     4711081760214
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Das ZenWiFi XD4 Plus-System besteht aus drei ASUS AX1800 Wi-Fi 6-Routern mit einzigartigen Technologien, die Ihnen superschnelle, zuverlässige und sichere Wi-Fi-Verbindungen bieten - innerhalb und außerhalb Ihres Hauses!
ASUS ZenWiFi XD4 Plus - WLAN-System (Router) - bis zu 205 m² - GigE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, Dual-Stream (2x2), ASUSWRT, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, ASUS Router App, DMZ-Unterstützung, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Android Tethering, Bandwidth Monitor, Blocker für bösartige Websites, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
WLAN-System - 2-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung
RAM
256 MB
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
IGMP
Leistung
5 GHz Übertragungsrate (2x2): 1201 Mbit/s ¦ 2,4 GHz Übertragungsrate (2x2): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (IEEE 802.11ac): 867 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
WLAN-System Komponenten
Router
WLAN-System Abdeckung
Bis zu 205 m²
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating
AX1800
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Gewicht
307 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.