Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 1131X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8922437
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1131X-8PLTEPWE
EAN/GTIN:
     0889728417600
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
cisco router
Profitieren Sie von erweiterter Sicherheit, Multicloud-Zugang und Wireless-Funktionen in einem Gerät. Cisco Integrated Services Routers (ISRs) der 1000er Serie sind leistungsstarke Router, die einfach zu implementieren und zu verwalten sind. Sie sind klein, aber leistungsstark und bieten hochsichere Breitband-, Metro-Ethernet- und Wireless-LAN-Konnektivität.
Cisco Integrated Services Router 1131X - Router 8-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
2x2:2 MU-MIMO-Technologie, AAA, TWT, BSS Coloring, MRC, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, DFS, CSD, Beamforming-Technologie, ohne Lüfter, QoS, Reset-Taste, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), SMS, MIP, Remote Firmware-Upgrade, TDD, FirstNet Ready
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 22, CISPR 22, CISPR 24, CNS 13438, CSA 60950-1, CSA 62368-1, EN 300 386, EN 301 489-1, EN 301 489-24, EN 301 489-7, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-2, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-6-1, EN 62368-1, EN55022, EN55024, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, ICES 003, IEC 60950-1, IEC 62368-1, UL 60950, UL 62368-1, VCCI V-3, WEEE
Gerätetyp
Router - 8-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
GPS
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, CLI
RAM
8 GB
Kapazität
SD-WAN Overlay Tunnels Scale: 200 ¦ IPsec IPv4 Tunnels: 100 ¦ ACLs pro System: 4000 ¦ Zugriffssteuerungseinträge (ACEs) pro System (IPv4): 10000 ¦ IPv4-Routen: 280000 ¦ IPv6-Routen: 260000 ¦ NAT-Sitzungen: 100000 ¦ Firewall-Sessions: 20000 ¦ Virtuelle Um- und Weiterleitungsfälle (VRF): 1000
Flash-Speicher
16 GB
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
SD-WAN IPsec Throughput (1400 Bytes, Controller Mode): 1889 Mbps ¦ SD-WAN IPsec Throughput (IMIX, Controller Mode): 465 Mbit/s ¦ IPv4 Forwarding Throughput (IMIX): 1648 Mbps ¦ IPsec Throughput (Multi Tunnel, IMIX): 470 Mbit/s ¦ Maximum Encryption Throughput (Single Tunnel, IMIX): 650 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, WPA2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa, Bahrain, Botswana, Ghana, Israel, Kasachstan, Kenia, Myanmar, Oman, Saudi-Arabien, Südafrika, Thailand, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 66 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
31 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Embedded Wireless Controller Software-Image
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
32.3 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
4.19 cm
Gewicht
2.58 kg
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
OFDMA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ WAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 8 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Konsole: 1 x RJ-45 ¦ USB: 1 x 5 pin Micro-USB Type A
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Pluggable Interface Module (PIM)
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 848,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,61*
€ 1.009,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,55*
€ 1.008,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,13*
€ 973,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,39*
€ 940,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,32*
€ 910,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.