Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8921295
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E810XXVDA4G2P5
EAN/GTIN:
     8592978452230
Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 - 10/25 Gigabit SFP28 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 4.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 4.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), RDMA-Unterstützung, Virtual Machine Device Queues (VMDq), UEFI-Support, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Precision Time Protocol (PTP), Virtualization Technology for Connectivity (VT-c), Data Direct I/O Technology (DDIO), RDMA over Converged Ethernet (RoCE) v2, Intel Flow Director, Flexible Port Partitioning (FPP), intelligente Entladungen, Advanced Packet Filtering, Data Plane Development Kit (DPDK), VLAN Tagging, MCTP over SMBus, VM Load Balancing (VMLB), On-chip QoS and Traffic Management, vertrauenswürdige Hardware, Dynamic Device Personalization (DDP), Application Device Queues (ADQ), ACL-Support, Zero Trust Network Access (ZTNA)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, iWARP, NFS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 1588v2, IEEE 802.3by, IEEE 1588v1
Statusanzeiger
Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Ports
10/25 Gigabit SFP28 x 4
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, KCC, Directive 2011/65/EU, RoHS 2 (2011/65/EU), Directive 2015/863/EU, SIG
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 10Gb Ethernet/25Gb Ethernet - SFP28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,92*
€ 704,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,93*
€ 694,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,73*
€ 673,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,18*
€ 658,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,01*
€ 617,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.