Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX82U Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8886232
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07W0-MO3B10
EAN/GTIN:
     4711081918097
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Sichere dir einen echten Wettbewerbsvorteil mit dem ROG Strix GS-AX5400, einem WiFi-6-Gaming-Router, der dir die schnellsten und stabilsten WLAN-Verbindungen aller Zeiten bietet. Mit extrem hohen WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 5.400 Mbit/s ist er selbst für intensive Matchen gerüstet. Dabei sieht er dank der vollständig anpassbaren ASUS-Aura-RGB-Beleuchtungseffekte auch noch umwerfend aus. Wenn du Gaming wirklich ernst nimmst, brauchst du den GS-AX5400!
ASUS RT-AX82U - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Dual-WAN-Verbindung, SSH-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, DHCP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUSWRT, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN-Klient, ASUS Router App, Routermodus, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, WDS Repeater Mode, ASUS AiMesh, Explicit Beamforming, Bandwidth Limiter, Bridge-Modus, Unterstützung von Amazon Alexa, ASUS AiProtection Pro, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), WPS-Taste, ASUS Aura Lighting, unterstützt 160 MHz Bandbreite, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 1.5 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, REACH, FCC Part 15 Class B, ISED
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, 5 GHz, 2.4 GHz
RAM
512 MB
Kapazität
Gastnetzwerke: 6
Flash-Speicher
256 MB
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating
AX5400
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Gewicht
740 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.2 Gen 1: 1 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.