Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN8700C 16-slot 16/32/64Gb Fibre Channel Director Switch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8872604
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7L00B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Möchten Sie Ihr Speichernetzwerk modernisieren? Die geschäftskritischen Speicherumgebungen von heute erfordern eine höhere Konsistenz, Vorhersagbarkeit und Leistung, um mit den wachsenden Geschäftsanforderungen Schritt zu halten. Angesichts des enormen Datenwachstums benötigen Rechenzentren mehr I/O-Kapazität, um den enormen Datenmengen, Anwendungen und Workloads gerecht zu werden. Der HPE SN8700C Fibre Channel Director Switch der C-Serie ist ein SAN-Switch der Director-Klasse, der für die Bereitstellung in kleinen bis mittelgroßen Speichernetzwerken zur Unterstützung von Unternehmens-Clouds und geschäftlichen Transformationen entwickelt wurde. Er fügt einer leistungsstarken, protokollunabhängigen Switch-Struktur eine umfassende Reihe intelligenter Funktionen hinzu. Der HPE SN8700C Director Switch schafft die Grundlage für Unternehmens-Clouds, transformiert große Speichernetzwerke, senkt die Betriebskosten und stellt Fibre Channel (FC), IBM Fibre Connectivity (FICON) und Fibre Channel über Ethernet (FCoE) auf einer einzigen Fabric bereit.
HPE SN8700C 16-slot 16/32/64Gb Fibre Channel Director Switch - Switch - managed - an Rack montierbar - mit 2 x HPE Supervisor-4 Modules, 6 x HPE Fabric-3 Modules, firmware - für HPE SN8500C/SN8700C 48-port, SN8700C 64Gb
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot-Swap-Modulen, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS)
Gerätetyp
Switch - managed - mit 2 x HPE Supervisor-4 Modules, 6 x HPE Fabric-3 Modules, firmware
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, SSH, CLI, SFTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
An Rack montierbar 26U
Fibre Channel
FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FAIS, FAIS-2, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-MSQS
Untertyp
Fibre Channel
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörset
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
8
Max. unterstützte Anzahl
8
Gestellte Leistung
3000 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
N+N
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE SN8500C/SN8700C 48-port 32Gb Fibre Channel Director Module, SN8700C 64Gb 48-port 32Gb SFP+ Fibre Channel Director Module
Maße und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
88.9 cm
Höhe
114.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
8 (installiert) / 16 (Max)
Schnittstellen
2 x Verwaltung (RS-232) RJ-45 ¦ 2 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 4 x USB 2.0 Type A
Erweiterungssteckplätze
16 (gesamt)/ 5 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 488.187,54*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 488.187,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.