Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Rapture GT-AX11000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8856323
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG04H0-MU9G00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
AX11000 Tri-Band WLAN-Gaming-Router - der 10 Gigabit WLAN-Router mit Quad-Core-Prozessor, 2,5G-Gaming-Port, DFS-Frequenz, WTFast, Adaptive QoS, AiMesh für Mesh-WLAN-Systeme und Netzwerksicherheit von AiProtection.
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 - Wireless Router - 4-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 6 - Tri-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Print Server, IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, URL-Filterung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Ereignisprotokoll, Dual-WAN-Verbindung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), RangeBooster-Technologie, IPSec-Passthrough, statischer IP-Modus, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Port-Filterung, Roaming-Assist-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN-Klient, NTP-Klient, LED ein/aus Taste, ROG Game Boost, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, ASUS AiMesh, WLAN/WPS-Taste, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, Boost-Taste
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 1.8 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, NTP, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, USB, WPS, Wi-Fi
RAM
1024 MB
Kapazität
Gastnetzwerke: 9
Flash-Speicher
256 MB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Verschlüsselungsalgorithmus
MPPE, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
WLAN-Rating
AX11000
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
WTFast Gamers Private Network
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
8
Maße und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
6 cm
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.1 Gen 1: 2 x ¦ WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,82*
€ 484,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.