|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8848107 Herst.-Nr.: SP-8100-E5 EAN/GTIN: 4260580375264 |
|
|
|  |  |
 | Mersive Solstice 4.0 und die Gen 3 Hardwareplattform setzen andere Maßstäbe für Zusammenarbeit und Produktivität bei Besprechungen und bilden eine Plattform für moderne Besprechungsräume, die jederzeit startbereit ist. Die innovative Funktionen optimieren das unbegrenzte Teilen jeglicher Inhalte von beliebigen Geräten durch beliebig viele Nutzer. Mersive Solstice Pod Gen3 - Enterprise Edition, Small-Group-Edition (SGE) - Netzwerkmedien-Streaming-Adapter - 1GbE, Bluetooth, Wi-Fi 5 - mit 5 Jahre Solstice Abonnement Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Gerätetyp | Netzwerkmedien-Streaming-Adapter | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Services im Bundle | 5 Jahre Solstice Abonnement | Netzwerk | Leistungsmerkmale | QoS, PoE+, 2T2R MIMO-Technologie, 4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung |  | Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11ac |  | Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, C-Tick, NOM, FCC, RoHS, ETA, IMDA | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Apple iOS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Maße und Gewicht | Breite | 18.42 cm |  | Tiefe | 8.62 cm |  | Höhe | 2.63 cm |  | Gewicht | 340 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x Qualcomm Snapdragon 820 |  | RAM | 4 GB |  | Flash-Speicher | 16 GB |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |