Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba 9012 (JP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8824118
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R1B38A
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Aruba 9012 Gateway bietet leistungsstarke Netzwerk-, SD-WAN- und Sicherheitsfunktionen in kompakten und kostengünstigen Formfaktoren. Das Aruba 9012 Gateway eignet sich ideal für Zweigstellen- und kleine Campusnetzwerke und spielt eine Schlüsselrolle innerhalb der SD-Branch-Lösung von Aruba, die WLAN, LAN, SD-WAN und Sicherheit für verteilte Unternehmen vereint. Das Aruba 9012 Gateway lässt sich mit Aruba Central, einer Cloud-basierten Plattform für Netzwerkbetrieb, -sicherung und -sicherheit, einfach konfigurieren und verwalten. Die Bereitstellung vor Ort erfolgt über eine einfache mobile Installationsanwendung.
HPE Aruba 9012 (JP) - Gateway - 12 Anschlüsse - GigE - ZigBee, NFC, Bluetooth - Cloud-verwaltet - BTO - Rack-montierbar - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.5 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
3.42 kg
Gerätetyp
Gateway
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, Deep Inspection, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Gateway-Modus, SD-WAN-Support
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, ZigBee, NFC, Bluetooth 5.0
Statusanzeiger
Status, WAN, LAN
Anz. Anschlüsse
12
Kapazität
Anzahl an unterstützten Geräten: 2048 ¦ Aktive Firewall-Sitzungen: 64000 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 32
Leistung
Firewall-Durchsatz: 4 Gbit/s
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Preistyp
BTO
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class B, CCC, FCC Part 15, UL 60950-1, ANATEL, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B, NCC, EN 301 489-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 55032 Class B, CNS 13438 Class B, KN32 Class B, EN 60950:2005, CISPR 32 Class B, EN 301 489-17, RED 2014/53/EU
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, NFC, Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x Ethernet 1000 - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Konsole - RJ-45/micro-USB ¦ 6 x 1000Base-T (PoE+)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.566,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.566,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.732,97*
€ 3.252,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.707,64*
€ 3.222,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.625,41*
€ 3.124,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.580,17*
€ 3.070,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.566,66*
€ 3.054,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.