Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba CX 8360-16Y2C V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8820448
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL718C
EAN/GTIN:
     0190017589923
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die Aruba CX 8360 v2 Switch-Serie liefert einen flexiblen und innovativen Ansatz für die Anwendungs-, Sicherheits- und Skalierbarkeitsanforderungen im Zeitalter von Mobilität, Cloud und IoT. Diese Switches erfüllen die Anforderungen der nächsten Generation der Core- und Aggregationsschicht von Campus- sowie virtuellen und Cloud-Rechenzentrumsumgebungen.
HPE Aruba CX 8360-16Y2C V2 - Switch - L3 - managed - 16 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP / SFP+ / SFP28 + 2 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, MACsec-Unterstützung, 32-MB-Paketpuffer, Top-of-Rack (ToR), Aggregationsmodus, DDoS Protection
Prozessor
1: 1.8 GHz
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SSH, SSH-2, SSH 6
RAM
16 GB
Kapazität
MAC-Adresse: 212992 ¦ Kapazität IPv4 Host-Tabelle: 145780 ¦ Kapazität IPv6 Host-Tabelle: 145780 ¦ IPv4-Routen (Unicast): 606977 ¦ IPv6-Routen (Unicast): 630784 ¦ IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 65536 ¦ IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 16384 ¦ MAC ACL-Zugänge (Eingang): 65536 ¦ IPv4 ACL-Zugänge (Ausgang): 8192 ¦ IPv6 ACL-Zugänge (Ausgang): 2048 ¦ MAC ACL-Zugänge (Ausgang): 8192 ¦ VLAN-Unterstützung: 4094 ¦ IGMP-Gruppen: 7000 ¦ MLD-Gruppen: 7000 ¦ IPv4-Routen (Multicast): 7000 ¦ IPv6-Routen (Multicast): 7000
Flash-Speicher
32 GB
Routing Protocol
OSPF, BGP-4, RIP-2, BGP, GRE, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MPLS, BGP-MP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), RADSEC
Leistung
Routing-/Switching-Kapazität: 1,2 Tbit/s ¦ Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 1,2 Tbit/s ¦ Switching-Kapazität: 4,8 Tbit/s ¦ Durchsatz: 2,678 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
25 Gigabit Ethernet
Ports
16 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP / SFP+ / SFP28 + 2 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 24, ICES-003 Klasse A, RoHS, Laser Class 1, UL 60950-1, VCCI Class A, EN 50581:2012, CNS 13438, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CNS 13438 Class A, EN 55032:2015, CISPR 32 Class A, EN 61000-3-2:2014 Class A, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 35, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 55035:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62368-1:2014 Second Edition
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1/10/25Gbit LAN SFP/SFP+/SFP28 ¦ 2 x 40/100Gbit LAN QSFP28/QSFP+ ¦ 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x Konsole (USB) Type C ¦ 1 x USB ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.459,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.738,39*
€ 24.678,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.641,92*
€ 24.563,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.459,57*
€ 24.346,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.