Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Microchip PoE-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8807410
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PD-AFATBT-TESTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Microchip - PoE-Tester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
PoE-Tester
Merkmale
Status-LED
Konforme Standards
IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse
RJ-45
Tests, Tools und Messungen
PoE, 4PPoE, PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.4 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.