Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching 5720-48MXW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8802945
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     5720-48MXW
EAN/GTIN:
     0644728054527
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
extreme networks poe switch
poe switch
Der Extreme Networks ExtremeSwitching 5720-48MXW ist eine Netzwerklösung, die für robuste Leistung und Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Betriebsumgebungen ausgelegt ist. Dieser Switch wurde entwickelt, um anspruchsvolle Netzwerkanforderungen mit seinen 48 PoE++-Ports zu unterstützen, die eine leistungsstarke Konnektivität zwischen Geräten ermöglichen. Er bietet eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit mit einer Umgebungstoleranz von 0 °C bis 50 °C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 10 - 95 % RH, wodurch ein zuverlässiger Betrieb unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet wird. Der 5720-48MXW verfügt über ein umfassendes Funktionspaket, darunter Audio Video Bridging (AVB), MACsec-Unterstützung und Cloud-Management-Funktionen, die sichere, effiziente und einfach zu verwaltende Netzwerkkonfigurationen ermöglichen. Seine Leistungskennzahlen wie eine Switching-Bandbreite von 1760 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 810 Mpps unterstreichen seine Fähigkeit, intensiven Datenverkehr mühelos zu bewältigen. Die Konformität des Switches mit einer Vielzahl von Standards, darunter IEEE 802.3 und RoHS, gewährleistet zudem seine Kompatibilität und Nachhaltigkeit in modernen Netzwerkinfrastrukturen. Der auf Skalierbarkeit ausgelegte 5720-48MXW unterstützt das Stapeln von bis zu 8 Einheiten und bietet damit eine nahtlose und erweiterbare Netzwerklösung. Das rack-montierbare Design mit dem mitgelieferten Montagesatz ermöglicht eine einfache Installation und Integration in bestehende Einrichtungen. Der Extreme Networks ExtremeSwitching 5720-48MXW ist ein zuverlässiges, effizientes und vielseitiges Netzwerksystem, das sich sowohl für den Einsatz in Unternehmen als auch in anspruchsvollen Rechenzentrumsumgebungen eignet.
Extreme Networks ExtremeSwitching 5720-48MXW - Switch - managed - 48 x 1/2.5/5/10GBase-T (PoE++) + 2 x 100 Gigabit QSFP28 (Stacking) - an Rack montierbar - PoE++ - für P/N: 5720-24MW, 5720-24MXW
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-Modus, Cloud-verwaltet, MACsec-Unterstützung, Audio Video Bridging (AVB), nichtblockierende Architektur
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI
Leistung
Mehrfachbandbreite: 400 Gbit/s ¦ Schaltbandbreite: 1760 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 810 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Ports
48 x 1/2.5/5/10GBase-T (PoE++) + 2 x 100 Gigabit QSFP28 (Stacking)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, NOM, EN 61000-3-3, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, KCC, ANATEL, CQC, CDRH, VCCI Class A, EAC, WEEE 2012/19/EU, EN 300 386, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, NRCS, ASTM D3580, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, EN 55035, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2, EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, TEC, EN/ETSI 300 753 (1997-10), China RoHS II (GB/T 26572-2011), UL/CUL 62368-1, ROHS Directive 2011/65/EU, 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition 2014, REACH 1907/2006/CE, 2014/35/EU, Taiwan RoHS CNS 15663 (2013.7)
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 5720-24MW, 5720-24MXW
Maße und Gewicht
Breite
44.45 cm
Tiefe
52.58 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
8.55 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1/2.5/5/10GBase-T RJ-45 PoE++ - 90 W ¦ 2 x 100GBase-X QSFP28 Stacking ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 2 x USB Type A Management ¦ 1 x micro-USB Type B Konsole
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Versatile Interface Module (VIM) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.975,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.131,51*
€ 21.576,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.065,80*
€ 21.498,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.997,82*
€ 21.417,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.975,16*
€ 21.390,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.