Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Shuttle WLN-M1 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8793820
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POZ-WLNM11
EAN/GTIN:
     4046047103690
Das Shuttle Accessory WLN-M1 ist ein Wireless-LAN-Kit bestehend aus einer Intel AX200 M.2-2230-Steckkarte mit zwei Antennen und passenden Antennenkabeln. Hiermit lassen sich bestimmte Shuttle XPC Barebones mit einer Wireless-LAN-Funktion nach IEEE 802.11n/ac/ax im 2,4 and 5 GHz-Band ausrüsten, wobei diese Combo-Lösung auch gleichzeitig Bluetooth 5.2 unterstützt.
Shuttle WLN-M1 - Netzwerkadapter - M.2 2230 (CNVi) - 802.11ax, Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230 (CNVi)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
Datenübertragungsrate
2400 Mbps
Leitungskodierformat
1024 QAM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel (intern) - 21 cm ¦ 1 x Antennenkabel (intern) - 29 cm ¦ 2 x Antennenkabel (intern) - 53 cm
Zubehör im Lieferumfang
2 Dipolantennen
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, EAP-SIM, EAP-AKA, WPS, WPA3, AES-GCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux (64-Bit), Microsoft Windows 10 / 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
2.4 mm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel AX200NGWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.