Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom MIRO-L110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8787457
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10022847
EAN/GTIN:
     4022892000896
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Die MIRO-Serie von INSYS icom sorgt für sicheres, stabiles Routing - und das in einem sehr kompakten Gerät und zu einem attraktiven Preis. Die Mobilfunkrouter eignen sich für sichere Internetanbindung und Fernwartung und glänzen mit einer hohen Systemstabilität, Langlebigkeit und einfacher Bedienbarkeit.
INSYS icom MIRO-L110 - Router - WWAN - digitaler Eingang/Ausgang - 3G, 4G - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, Dead Peer Detection (DPD), DHCP-Server, DHCP-Relais, NTP-Server, SNMP-Trap, Veranstaltungsbenachrichtigung, NTP-Klient, sicheres Hochfahren, 1500 V Isolation, OpenVPN-Server
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, digitaler Eingang/Ausgang
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, IPSec, ARP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, FCC Klasse B bescheinigt, EN55024, IC, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61131-2, IP40, EN 60068-2-1, EN 55032 Class B, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14, EN 60068-2-2, IEC/EN 62368-1, EN 60068-2-30
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, WAN
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SSH
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, GRE, RIPng, RSTP
Authentifizierungsmethode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP v.2
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RC2, MD5, CAST5, DH, SHA-1, CAST-128, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, AES-GCM, 256 Bit, 128-bit AES-GCM, 256-bit AES-CBC, 196-Bit AES, 192-bit AES-GCM, 128-bit Blowfish, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-224
Verschiedenes
Lokalisierung
Nordamerika
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, LTE
Generation
3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B2, LTE B4, LTE B12, HSPA B2, HSPA B4, HSPA B5, UMTS B2, UMTS B4, UMTS B5
Maße und Gewicht
Breite
2.6 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
94 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 1 x SMA ¦ 1 x DI/DO
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.