Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 8325-32C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8783554
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL860A
EAN/GTIN:
     0190017589176
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Der Aruba 8325 Switch dient sowohl als Campus- (Core und Aggregation) als auch als Rechenzentrum-Switch (Top-of-Rack). Diese bahnbrechende Lösung liefert einen innovativen Ansatz für den Umgang mit Netzwerkanforderungen im Zeitalter von Mobilität, Cloud und IoT. Der Aruba 8325 basiert auf ArubaOS-CX, einem modernen Softwaresystem, das kritische und komplexe Netzwerkaufgaben automatisiert und vereinfacht, eine verbesserte Fehlertoleranz bietet und Serviceunterbrechungen bei geplanten oder ungeplanten Ereignissen auf Steuerungsebene eliminiert. Die wichtigsten Innovationen bei ArubaOS-CX sind seine modulare Architektur im Mikroservice-Stil, REST-APIs, Python-Scripting-Funktionen und die Aruba Network Analytics Engine.
HPE Aruba 8325-32C - Switch - L3 - managed - 32 x 100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP+ - Luftstrom von hinten nach vorne - an Rack montierbar - gleichstrom - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Routing, DHCP Support, VPN-Support, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, unterstützt Data Center Bridging Exchange (DCBX), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD-Snooping, Equal-Cost Multipath (ECMP), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4-Unterstützung, Deficit Weighted Round Robin (DWRR), DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Data Center Bridging (DCB), Lüftereinschub, duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), redundante Hot-Swap-Lüfter, Schutz vor Broadcaststürmen, Strict Priority (SP), Loopback, Generic Routing Encapsulation (GRE), Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), 6 hot swap-taugliche Lüfter, unterstützt VXLAN tunnel endpoints (VTEP), Priority-Based Flow Control (PFC), Bridge protocol data unit (BPDU), 32-MB-Paketpuffer, Virtual Extensible LAN (VXLAN), Ethernet Virtual Private Network (EVPN), schnelles Beenden, Network Timing Protocol (NTP), Private VLAN, Top-of-Rack (ToR), Protocol Independent Multicast (PIM), Cisco IOS IP Service-Level Agreements (IPSLA), Enhanced transmission Selection (ETS), IPv4 und IPv6 Dual-Stack, Virtual Switch Extension (VSX), Aruba Virtual Switching Framework (VSF), End of Row (EoR), Rapid PVST+ (RPVST+), DNS-Unterstützung, IGMP-Unterstützung, Unidirectional Link Detection (UDLD)
Prozessor
: 2.2 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Integrierte Peripheriegeräte
64 GB SSD
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI, SFTP, NTP
RAM
16 GB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs) pro Port für 802.1q: 4040
Flash-Speicher
8 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
98K Einträge
Routing Protocol
OSPF, EGP, BGP-4, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, Multiprotocol BGP, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), MLDv3, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), RADSEC
Leistung
Switching-Kapazität: 6,4 Tbit/s ¦ Durchsatz: 1,905 Mpps ¦ Weiterleitungskapazität: 2000 Mpps
Gehäusetyp
Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
32 x 100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, Laser Class 1, VCCI Class A, CNS 13438, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 55032:2012, IEC 60825-1:2007 Class 1, UL 60950-1 First Edition, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001+A2:2013
Zubehör im Lieferumfang
6 x Ventilatoren
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
DC -36 V - -72 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Erforderlicher elektrischer Strom
16.4 A
Maße und Gewicht
Breite
43.69 cm
Tiefe
54.41 cm
Höhe
4.19 cm
Gewicht
9.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28/QSFP+ ¦ 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x Konsole (micro-USB) ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37.863,89*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37.985,22*
€ 45.202,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37.863,89*
€ 45.058,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.