Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x530DP-28GHXm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8772509
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X530DP-28GHXM-B05
EAN/GTIN:
     0767035225494
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Allied Telesis AT x530DP-28GHXm - Switch - L3 - managed - 20 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ - mit 5 Jahre Net.Cover Preferred Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
BOOTP-Unterstützung, OCSP-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), DNS-Relais, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), 802.1x-Authentifizierung, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), OpenFlow-Unterstützung, MLD-Proxy, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Internet Control Message Protocol (ICMP), Schwarzes Loch Routing, Control Plane Prioritization (CPP), SuperLoop Protection (SLP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Link Aggregation, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Loop Guard, VLAN-Spiegelung, DNS-Klient, NTP-Klient, Connectivity Fault Management (CFM), LLDP-MED, Sturmsicherung, User Datagram Protocol (UDP), Proxy ARP, Energieeffizientes Ethernet (EEE), View-based Access Control Model (VACM), Router-Advertisement-Schutz, Point-to-Point Protocol (PPP), BPDU-Schutz, BPDU Forward, Spartaste
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, ANSI/TIA-1057, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 20 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Status, PoE, Link/Aktivität, Fehler, Switch ID
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, SNMP 6, SSH 6, SFTP, SMTP, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, Syslog
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 ¦ Link-Aggregationsgruppen: bis zu 128 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP-4, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, VRRPv3, CIDR, MSTP, RSTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 160 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 119 Mpps ¦ Latenzzeit (10 Mbps): 30.12 µs ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 7.38 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 4.05 µs ¦ Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 7.74 µs ¦ Latenzzeit (5 Gbit/s): 5.28 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.63 µs
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Ports
20 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Services im Bundle
5 Jahre Net.Cover Preferred Support
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, AES, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, 256-bit SHA-2, 384-bit SHA-2, 512-Bit SHA-2, TLS 1.2, RNG, 224-Bit SHA-2, CRL, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG, FIPS 180-1, FIPS 186, FIPS 46-3, HMAC
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55032 Class A, EU RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55.7 cm
Transporttiefe
54.8 cm
Transporthöhe
15.3 cm
Transportgewicht
7.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
42.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
20 x 10/100/1000 Base-T (PoE++) RJ-45 PoE+ - 60 W ¦ 4 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) RJ-45 PoE++ - 60 W ¦ 4 x 1/10GBase-X SFP+ ¦ 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 Type A
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.297,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.546,11*
€ 4.219,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.510,23*
€ 4.177,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.394,79*
€ 4.039,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.332,23*
€ 3.965,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.297,50*
€ 3.924,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.