Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Shuttle WLN-M1 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8768169
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     WLN-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Shuttle Accessory WLN-M1 ist ein Wireless-LAN-Kit bestehend aus einer Intel AX200 M.2-2230-Steckkarte mit zwei Antennen und passenden Antennenkabeln. Hiermit lassen sich bestimmte Shuttle XPC Barebones mit einer Wireless-LAN-Funktion nach IEEE 802.11n/ac/ax im 2,4 and 5 GHz-Band ausrüsten, wobei diese Combo-Lösung auch gleichzeitig Bluetooth 5.2 unterstützt.
Shuttle WLN-M1 - Netzwerkadapter - M.2 2230 (CNVi) - 802.11ax, Bluetooth 5.2 - für XPC P52, POS P520; XPC slim DH470, DL20, DL3000, DS20, DS20U3 V2, DS50, XH610
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230 (CNVi)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
Datenübertragungsrate
2400 Mbps
Leitungskodierformat
1024 QAM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel (intern) - 21 cm ¦ 1 x Antennenkabel (intern) - 29 cm ¦ 2 x Antennenkabel (intern) - 53 cm
Zubehör im Lieferumfang
2 Dipolantennen
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES, WPA, WPA2, 64-Bit WEP, 128-Bit WEP, 256-Bit-AES, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA3, WPS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11, Linux (64-Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Shuttle XPC P52U, P52U3, POS P520 ¦ Shuttle XPC cube SH570R6 ¦ Shuttle XPC slim DH470C, DL20N6V2, DL20NV2, DL3000EP, DL3000XA, DS20U3 V2, DS20U5V2, DS20U7v2, DS50U3, DS50U5, XH610, XH610V
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
2.4 mm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel AX200NGWG
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.