Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom MRX MRX3 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8761595
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10023438
EAN/GTIN:
     4022892001213
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Die Modularität der MRX-Router ermöglicht es, einen maßgeschneiderten Router für jede einzelne Anwendung zusammenzustellen. Mit umfangreichen Routing-Funktionen und hoher IT-Sicherheit eignet sich der MRX besonders für Fernzugriff auf kritische Infrastrukturen. Durch die Plug and Play-Anbindung an Cloud-Dienste können Anwendungen wie Reportings einfach und schnell realisiert werden.
INSYS icom MRX MRX3 LTE - Router - WWAN - 4G - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, Warnmeldung ALERT, SNAT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, MIMO-Technologie, DPD, DMVPN, DHCP-Server, SMS-Meldung, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, SPIF, NTP-Server, SNMP-Trap, NTP-Klient, Echtzeituhr, DNAT-Unterstützung, 1500 V Isolation, VLAN Tagging, Unterstützung für IP-Weiterleitung, VLAN Trunking, DynDNS, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Passwortschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, ARP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, DHCPv6, DHCPv4, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, FTPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, Plug and Play, EN55024, EMC, IC, EN 61000-6-2, EN 61131-2, IP40, FCC Part 15 Class B, EN 60068-2-1, EN 55032 Class B, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14, IEC 61709, IEC 62368, EN 62368, EN 60068-2-2, EN 60068-30, IEC/EN 60950
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, Signal
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, NHRP, statisches IP Routing, GRE, RIPng, RSTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, MS-CHAP, MS-CHAP v.2
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar - modular
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RC2, CAST5, MPPE, DH, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, AES-GCM, 256 Bit, 128-bit AES-GCM, 256-bit AES-CBC, 192-bit AES-GCM, 128-bit Blowfish, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-224, Chacha20-Poly 1305
Verschiedenes
MTBF
880,000 Stunden
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.5 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Zellprotokoll
GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA
Generation
4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B26, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B66, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, UMTS B1, UMTS B2, UMTS B4, UMTS B5, UMTS B8, UMTS B6, UMTS B19
Maße und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
300 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
LTE Cat 4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x DI ¦ Antenne: 2 x SMA
Erweiterungssteckplätze
3 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,95*
€ 995,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,33*
€ 994,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,31*
€ 971,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,67*
€ 952,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,73*
€ 917,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.