Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE FlexNetwork 7500X FD Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8753539
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8N56A
EAN/GTIN:
     0190017533995
HPE FlexNetwork 7500X FD Module - Erweiterungsmodul - 10 Gigabit SFP+ x 24 + 40 Gigabit QSFP+ x 2 + 100 Gigabit QSFP28 x 1 - für FlexNetwork 7503X Chassis, 7506X 6-slot Chassis, 7510X Chassis
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-R, Ethernet 40GBase-R
Ports
10 Gigabit SFP+ x 24 + 40 Gigabit QSFP+ x 2 + 100 Gigabit QSFP28 x 1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE FlexNetwork 7503X Chassis, 7506X 6-slot Chassis, 7510X Chassis
Maße und Gewicht
Breite
39.9 cm
Tiefe
35.6 cm
Höhe
4.1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ 2 x 40Gb Ethernet - QSFP+ ¦ 1 x 100Gb Ethernet - QSFP28
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20.198,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.198,65*
€ 24.036,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.097,71*
€ 23.916,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.899,45*
€ 23.680,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.894,00*
€ 23.673,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.