Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1926VAG Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8726391
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62122
EAN/GTIN:
     4044144621222
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
ISDN Router
Dieser High-end-Router kombiniert erstmals zwei VDSL-Supervectoring-Modems in nur einem Gerät für eine Bandbreite von 2x 300 MBit/s durch gleichzeitige Nutzung beider Anschlüsse. Alternativ kann der Router auch an einem G.Fast-Gigabit-Anschluss betrieben werden. Ausgestattet mit der fortschrittlichen SD-WAN-Technologie für sichere und automatisierte VPN-Standortvernetzung ist der LANCOM 1926VAG die Top-Lösung in mittelgroßen und großen Filialinfrastrukturen.
LANCOM 1926VAG - Router - ISDN/DSL - Switch mit 6 Ports - GigE, PPP - VoIP-Telefonadapter - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DMZ port, VPN-Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, SNMP-Trap, DHCP-Client, Metallgehäuse, IP-Spoofing, Denial of Service (DoS) protection
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, PPP
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, IPoE, ARP, BOOTP, DHCP, DNS, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, X.509, EN55022, EN55024, EN 60950-1
Gerätetyp
Router - Switch mit 6 Ports (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Routing Protocol
BGP-4, RIP-1, RIP-2, VRRP, OSPFv2, GRE, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, XAUTH-Authentifizierung
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar - 1U
Verschlüsselungsalgorithmus
Blowfish, RSA, MD5, IKE, SHA-1, CAST-128, IKEv2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 3 m ¦ 2 x Modemkabel - 4.25 m ¦ 4 x Adapter RJ-11 auf TAE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-230 V V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
34 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Bereitgestelltes Betriebssystem
LCOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
Protokolle und Spezifikationen
ITU T.38, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.5 Annex J, ITU G.993.5
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL over ISDN, ADSL2, ADSL2+, ADSL2+ over ISDN, VDSL2
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711u, G.711a, T.38
VoIP-Protokolle
SIP, RTP, SRTP
Telefonieschnittstellen
4 Telefone (FXS)
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter
Maße und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 6 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 2 x VDSL2 / ADSL2+ over ISDN ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Seriell: 1 x RJ-45
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.125,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,10*
€ 1.423,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,29*
€ 1.416,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,82*
€ 1.394,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,59*
€ 1.369,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,04*
€ 1.338,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.