Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint E3000 Series Enterprise Router E3000-C18B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8716874
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     BF05-3000C18B-GU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
4G Router
LTE Router
Die Cradlepoint NetCloud for Branch mit Enterprise-Routern der E3000-Serie eignet sich für feste Büros, das Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Einzelhandelsstandorte, idealerweise in Kombination mit dem Bedarf an Sicherheitsdiensten in großem Umfang und mit hoher Leistung. Der All-in-One-Formfaktor umfasst Routing, Sicherheit, Switching mit PoE-Ports und Wi-Fi mit vollem Funktionsumfang und ermöglicht die einfache Anbindung von Zweigstellen an das Internet und kritische Anwendungen, ohne dass zusätzliche Hardware oder komplizierte Konfigurationen erforderlich sind.
Cradlepoint E3000 Series Enterprise Router E3000-C18B - Wireless Router - WWAN - 10GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - an Rack montierbar, wandmontierbar - mit 5 Jahre NetCloud Enterprise Branch Essentials Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, DFS-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, Reset-Taste, Metallgehäuse, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, SD-WAN-Support, FirstNet Ready, PoE bis zu 90 Watt pro Port
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, WEEE, PTCRB, GCF, RCM, CP65, EN 62368-1, FCC Part 96 CBRS
Gerätetyp
Wireless Router
Integrierte Peripheriegeräte
GPS
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, VPN, 4G, Wi-Fi, 5G
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 130000
Leistung
Stateful Firewall Throughput: 2 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 1,5 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 400 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 1148 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 2400 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
5 Jahre NetCloud Enterprise Branch Essentials Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Lokalisierung
Großbritannien
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße, Rack-Montage-Kit, Wandmontagekit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
1.2 Gbps
Zellprotokoll
UMTS, HSPA+
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B19, WCDMA B4
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
8
Maße und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.98 kg
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE++) - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 6 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ¦ WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE++) - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ Antenne: 5 x SMA ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 4 x RP-SMA ¦ Konsole: 1 x RJ-45 ¦ LAN: 1 x SFP/SFP+
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM ¦ 1 Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.