Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT955 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8708163
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT9550033B0
EAN/GTIN:
     5704174537007
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Teltonika RUT955 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch 2,4 GHz - 3G, 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ALG-Unterstützung, E-Mail-Meldung, MAC-Adressenfilter, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, QoS, IPSec NAT-T, DMVPN, SMS-Meldung, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DHCP-Relais, SNMP-Trap, microSD-Kartenschlitz, GRE-Tunneling, FOTA, gekennzeichnetes VLAN, SYN Flooding, Captive Portal, Systemprotokoll, passiv PoE unterstützt, Web Filtering, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, sicheres Hochfahren, DMZ-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, PPP, DDoS Protection, Aluminiumgehäuse, VoIP Passthrough Support
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x Atheros MIPS 74KC 550 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, CCC, IC, FCC, RoHS, WEEE, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 C, E Mark, REACH, PTCRB, GCF, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, RCM, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 62311:2008, EN 61000-4-5:2014, RSS-102 Issue 5, RSS-Gen Issue 4, SDPPI, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, EN 300 328 V2.1.1, AN/NZS 60950.1:2015, RED, EN 301 489-1 V2.2.0, NBTC, EN 301 489-52 V1.1.0, EN 301 489-17 V3.2.0, AS/NZS 4268:2017, Postel, EN 301 489-19 V2.1.0, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1, EN 61000-4-4:2012, ISO 7632-2:2004, AS/ACIF S042.3:2005, AS/CA S042.4:2018, AS/CA S042.1:2018, EN 50665:2017, FCC CFR47 Part 1 1.1310, EN 60529:1999+A1+AC:2002, EN 60068-2-6:2008, ANRT, RSS-247 Issue 2, EN 303 413 V1.1.0, FCC CFR47 Part 15 2:2017, FCC CFR47 Part 24E:2017, FCC CFR47 Part 27C:2017, RSS-132 Issue 3, RSS-133 Issue 6, RSS-139 Issue 3, RSS-130 Issue 1
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, TR-069, JSON-RPC, Modbus, NTP, MQTT
RAM
128 MB DDR2 SDRAM
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 100 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 4
Flash-Speicher
16 MB
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, OSPFv2, statisches IP Routing, GRE
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RC2, CAST, TLS, SSL 3.0, PEAP, TKIP, WPA-PSK, AES-CCMP, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
GPS-Antenne, 2 x WiFi-Antennen, 2 x LTE-Antennen, I/O-Steckverbinder, SIM-Karten-Adapterkit, RS-485 Stecker
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 9 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
RutOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Zellprotokoll
GSM, FDD LTE, TDD LTE
Generation
3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B8, LTE B40, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
6
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Maße und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
287 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Seriell: 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ Seriell: 1 x RS-485 ¦ 1 x DO ¦ 1 x DI ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 3 x SMA ¦ Antenne: 2 x RP-SMA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 340,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,50*
€ 402,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,12*
€ 394,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.