Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2766ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8707462
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2766ac-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484744081
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Die Vigor2766-Serie sind VDSL2/ADSL2+ Modem-Router mit Unterstützung von VDSL2 Supervectoring Profil 35B. Die Vigor2766-Serie unterstützt zusätzlich noch G.Fast. Die integrierte SPI Firewall sorgt für die nötige Netzwerksicherheit. Bis zu 2 simultane VPN Kanäle ermöglichen die verschlüsselte Standortvernetzung oder Anbindung externer Benutzer. Er verfügt über einen WAN-Port zum direkten Anschluss an die DSL-Leitung. Das DSL-Modem ist mit allen gängigen VDSL- und ADSL-Modulationen kompatibel, inklusive Vectoring und Supervectoring Profil 35B. LAN seitig verfügen die Serien Vigor2766 über einen 4-Port 10/100/1000Base TX LAN RJ-45 Switch, von dem der 4. Port als Gigabit Ethernet-WAN-Port konfiguriert werden kann.
Draytek Vigor 2766ac - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 5 - Dual-Band - wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), RADIUS-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, versteckte SSID, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, Bandsteuerung, WDS-Brücke, Wireless Scheduler, Anschluss-basiertes VLAN, Air Time Fairness (ATF), WDS Repeater Mode
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, UPnP
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, TR-069
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 2 ¦ NAT-Sitzungen: 50000 ¦ VLAN-Unterstützung: 8
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, MPOA, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
X.509-Zertifikate, XAUTH-Authentifizierung
Leistung
NAT-Durchsatz (mit G.fast): 1,3 Gbit/s ¦ NAT-Durchsatz (mit VDSL2 35b): 300 Mbps ¦ NAT-Durchsatz (mit VDSL2): 100 Mbps ¦ NAT-Durchsatz ohne Hardware-Beschleunigung: 700 Mpps ¦ NAT-Durchsatz mit Hardware-Beschleunigung: 950 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 80 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES IPSec): 200 Mbps
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MPPE, SSL, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA, IKEv1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.997.1, ITU G.992.5, ITU G.993.1, ITU G.993.2, ITU G.992.3
Digital Signaling Protocol
ADSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2, G.fast
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
20.7 cm
Tiefe
13.1 cm
Höhe
3.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 2 x 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.