Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexFabric 12900E Type X Main Processing Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8705622
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL845A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Main Processing Unit
main processing unit
HPE FlexFabric 12900E Type X Main Processing Unit - Steuerungsprozessor - Plug-in-Modul - für FlexFabric 12900E 36-Port
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steuerungsprozessor
Netzwerk
Formfaktor
Plug-in-Modul
Leistungsmerkmale
Reset-Taste
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Stromversorgung, aktiv, Lüfter, Slot
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE FlexFabric 12900E 36-Port 100GbE QSFP28 Type X Module, 12900E 36-Port 40GbE QSFP+ Type X Module
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - SFP ¦ 1 x USB - Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.337,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.630,97*
€ 15.030,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.504,40*
€ 14.880,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.344,01*
€ 14.689,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.337,15*
€ 14.681,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.