Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x530-52GPXm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8692107
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X530-52GPXM-B51
EAN/GTIN:
     0767035221083
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Der stapelbare Gigabit-Layer-3-Switch x530-52GPXm ist mit 40 x 100M/1G- und 8 x 100M/1G/2,5G/5G-PoE+-Ports sowie 4 x 10G-Uplinks hochleistungsfähig und funktionsreich.
Allied Telesis AT x530-52GPXm - Switch - L3 - managed - 40 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) + 4 x SFP+ - an Rack montierbar - PoE+ (740 W) - mit 1 Jahr Net Cover support
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, OCSP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), DNS-Relais, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), 802.1x-Authentifizierung, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), MLD-Proxy, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), Schwarzes Loch Routing, Control Plane Prioritization (CPP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Loop Guard, VLAN-Spiegelung, DNS-Klient, NTP-Klient, Connectivity Fault Management (CFM), LLDP-MED, Sturmsicherung, User Datagram Protocol (UDP), Proxy ARP, Energieeffizientes Ethernet (EEE), View-based Access Control Model (VACM), Router-Advertisement-Schutz, Point-to-Point Protocol (PPP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, ANSI/TIA-1057, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032
Gerätetyp
Switch - 52 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Status, Fehler
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, SLP, SCP, SNMP 6, SSH 6, SFTP, SMTP, NTP
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP-4, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, ECMP, RIPng, MLDv2, MLD, VRRPv3, CIDR, MSTP, RSTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 240 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 119 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
40 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) + 4 x SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
740 W
Services im Bundle
1 Jahr Net Cover support
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, SHA-2, TLS 1.2, CRL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55032 Class A, EU RoHS
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße, 19" Rackmontagesatz, Stromkabel-Sicherungshaken
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56.3 cm
Transporttiefe
53.4 cm
Transporthöhe
12.8 cm
Transportgewicht
8.9 kg
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
42.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
40 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 8 x 1/2.5/5GBase-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.852,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.106,92*
€ 4.887,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.038,91*
€ 4.806,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.925,50*
€ 4.671,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.870,20*
€ 4.605,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.852,65*
€ 4.584,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.