Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 4G-AC86U Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8669780
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05R0-BM9100
EAN/GTIN:
     4718017730327
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Der ASUS 4G-AC86U bietet einen unerreichten Bedienkomfort. Langzeittests sind die Garantie für breite Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Legen Sie einfach eine SIM-Karte ein und erleben Sie den Komfort einer mobilen 3G/4G-Breitbandverbindung an jedem beliebigen Ort - ganz ohne Kabelsalat.
ASUS 4G-AC86U - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - 4G Wartung nicht enthalten
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
SPI, Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, MIMO-Technologie, Ereignisprotokoll, QoS, Dual-WAN-Verbindung, WPS, IPSec-Passthrough, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, Multicast-Proxy-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, Unterstützung für Multicast-Rate-Einstellung, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Roaming-Assist-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Smart QoS, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, Smart Connect, RangeBoost, DoS protection, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WAN-Bridge-Support, NAT Passthrough
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 1.35 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, NTP, IPSec, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, USB, Wi-Fi
RAM
512 MB
Kapazität
Gastnetzwerke: 6
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
WLAN-Rating
AC2600
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
600 Mbps
Zellprotokoll
HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Generation
4G
Maße und Gewicht
Breite
24.2 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
787 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.