Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco FirePOWER 4145 NGIPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8669720
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FPR4145-NGIPS-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Mit der vollständig integrierten Next-Generation Firewall (NGFW)-Plattform von Cisco sind Sie besser gegen die Bedrohungen von heute gewappnet. Ideal geeignet für das Internet-Edge und Hochleistungs-Umgebungen, bietet die 4100-Serie im 1-HE-Formfaktor umfassende Transparenz über alle Aktivitäten im Netzwerk, vereinfacht das Management und erkennt Angriffe früher, sodass Sie schneller reagieren können.
Cisco FirePOWER 4145 NGIPS - Sicherheitsgerät - Wechselstrom 120/230 V/Gleichstrom -40 -60 V - 1U - Rack-montierbar - mit 2 x NetMod Bays
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.9 cm
Tiefe
75.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kombiniert mit
2 x NetMod Bays
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, URL-Filterung, DDos-Angriffschutz, Cluster-Technologie, 6 Lüfter, Application Visibility and Control (AVC)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kapazität
Neue Verbindungen pro Sekunde: 350000 ¦ Gleichzeitige Sitzungen: 30000000 ¦ Gleichzeitige Anschlüsse: 40000000 ¦ Latenzzeit: 3.5 ¦ Sicherheitskontexte: 250
Leistung
NGFW throughput: 55 Gbit/s ¦ Max. Durchsatz FW + AVC (1024B): 53 Gbit/s ¦ Max. Durchsatz FW + AVC + IPS (1024B): 45 Gbit/s ¦ Maximaler Durchsatz FW + AVC (450B): 17 Gbps ¦ Maximaler Durchsatz FW + AVC + IPS (450B): 12 Gbit/s ¦ NGIPS Durchsatz (450B): 19 Gbit/s ¦ IPSec VPN-Durchsatz (1024B TCP w/Fastpath): 18 Gbit/s ¦ Prüfdurchsatz: 80 Gbit/s ¦ Multiprotokoll-Firewall-Durchsatz: 50 Gbit/s ¦ IPsec VPN-Durchsatz (450B UDP L2L-Test): 23 Gbps
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V/Gleichstrom -40 -60 V (50 - 60 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1100 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ 4 x 40Gb Ethernet - QSFP+ ¦ 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
800 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168.748,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168.748,98*
€ 200.811,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168.743,33*
€ 200.804,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168.732,03*
€ 200.791,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168.728,26*
€ 200.786,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.