Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Vision Frame Grabber PCIE-1674E-AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8659924
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCIE-1674E-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Advantech Vision Frame Grabber PCIE-1674E-AE - Netzwerkadapter - PCIe x4 - Gigabit Ethernet (PoE) x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x4
Bus-Spannung
12 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PoE, Auto-Negotiation, Jumbo-Frames-Support, 2KV EFT Schutz, Überspannungsschutz, 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 1 KV Überspannungsschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet (PoE) x 4
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Tiefe
18.5 cm
Höhe
11 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.