Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE 10GBase Direktanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8651204
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     27135
EAN/GTIN:
     4043718301683
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 5m
sfp+ kabel
inline sfp+ kabel
INLINE - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ zu SFP+ - 5 m - Doppelisolierung - SFF-8431/SFF-8432 - passiv - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Leistungsmerkmale
Passives Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
10GBase Direktanschlusskabel - SFF-8431/SFF-8432
American Wire Gauge (AWG)
30
Verschiedenes
Kennzeichnung
MSA, ANSI/EIA-364
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Konnektivität
Anschluss
SFP+
Stecker (zweites Ende)
SFP+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.