Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE 10GBase Direktanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8651202
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     27132
EAN/GTIN:
     4043718301669
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 2m
sfp+ kabel
inline sfp+ kabel
INLINE - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ zu SFP+ - 2 m - Doppelisolierung - SFF-8431/SFF-8432 - passiv - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Leistungsmerkmale
Passives Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
10GBase Direktanschlusskabel - SFF-8431/SFF-8432
American Wire Gauge (AWG)
30
Verschiedenes
Kennzeichnung
MSA, ANSI/EIA-364
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Konnektivität
Anschluss
SFP+
Stecker (zweites Ende)
SFP+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.