Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint IBR900 Series IBR900-600M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8639124
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     TCA3-0900600M-EM
EAN/GTIN:
     0810007804255
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Der Cradlepoint-Router der IBR900-Serie ist eine robuste LTE-Netzwerkplattform der Gigabit-Klasse. Sie ist für dauerhafte Konnektivität in einer Vielzahl von Fahrzeug- und mobilen Anwendungen sowie tragbaren oder festen IoT-Installationen konzipiert.
Cradlepoint IBR900 Series IBR900-600M - Wireless Router - WWAN - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - mit 3 Jahre NetCloud Ruggedized IoT Essentials + Advanced Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Inhaltsfilterung, Intrusion Detection System (IDS), MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), IP-Adressenfilterung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), virtueller Server-Support, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Wireless Client Mode, DHCP-Relais, DHCP-Client, GRE-Tunneling, SMS-Fernsteuerung, Multicast-Proxy-Unterstützung, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), 2x2 Mu-Mimo-Technologie, DMZ-Unterstützung, DynDNS, DSCP based QoS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, DHCP, DNS, DDNS, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac Wave 2, UL, cUL, CB, RoHS, EN 60950-1, MIL-STD 810G, WEEE, IP54, PTCRB, GCF, RoHS2, SAE J1455, ISO 7637-2
Gerätetyp
Wireless Router
Integrierte Peripheriegeräte
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, LTE, GPS, Wi-Fi
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, CLI
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, VRRP, NHRP, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
3 Jahre NetCloud Ruggedized IoT Essentials + Advanced Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Websupport - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Großbritannien, Europäische Union
Enthaltene Kabel
1 x GPIO / Stromkabel - 3 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
600 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B4
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
11.35 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
3.05 cm
Gewicht
400 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 2 x RP-SMA ¦ Antenne: 2 x SMA ¦ Port-Erweiterbarkeit: 1 x
Erweiterungssteckplätze
2 Mini-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.353,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,51*
€ 1.757,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,98*
€ 1.738,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,17*
€ 1.685,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,98*
€ 1.649,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,84*
€ 1.611,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.