Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8618617
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM27918
EAN/GTIN:
     0654522032119
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Da kleinere Unternehmen in der Regel weniger gut geschützt und verwundbarer sind, stellen sie ein primäres Ziel für Cyber-Angriffe dar. Die Firewalls Firebox M270 sind speziell zum Schutz vor Angriffen auf kleinere Unternehmen konzipiert, die denen auf größere Unternehmen in nichts nachstehen. Die Unified Threat Management(UTM)-Lösungen Firebox M270 sind selbst bei Aktivierung aller Sicherheitsebenen um bis zu dreimal schneller als Lösungen der Wettbewerber und führen eine HTTPS-Inspektion bis zu 94 Prozent schneller durch. So wird sichergestellt, dass Unternehmen ihre Netzwerksicherheit nicht zu Gunsten der Leistung opfern müssen.
WatchGuard Firebox M270 - Sicherheitsgerät - 8 Anschlüsse - GigE - 1U - mit 1-jährigem Standard Support Monatsabonnement - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.8 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
4.4 cm
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
NAT Support, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, HTTPS-Proxy, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), WAN-Failover, DHCP-Server, DNS proxy, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, POP3-Proxy, SMTP-Proxy, DHCP-Relais, DHCP-Client, Proxy-Firewall, WAN-Lastauswuchtung, Server Load Balancing (SLB), Reputation Enabled Defense, TCP/UDP-Proxy, IMAP-Proxy, POP3S-Proxy, Explicit-Proxy
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, IMAP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
Anz. Anschlüsse
8
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 2000000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 300000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 40000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 100 ¦ WSM-Lizenzen: 4 ¦ TDR-Host-Sensoren: 60 ¦ Berechtigte Benutzer: 500 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 50 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 75 ¦ Priority QoS-Queues: 8 ¦ Vordefinierte Berichte: 100
Routing Protocol
OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
SecurID, RADIUS, LDAP, interne Benutzerdatenbank, Active Directory, VASCO-Token-Authentifizierung, SAML 2.0, SMS-Zugangscode
Leistung
Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 4,9 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 1,8 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,6 Gbit/s ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 480 Mbit/s ¦ HTTPS-Datendurchsatz: 480 Mbit/s ¦ Antivirus-Durchsatz: 2,1 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (Schnellscan): 2,3 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 900 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Schnellscan): 1,6 Gbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 800 Mbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, IKE, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, SHA-2
Verschiedenes
Preistyp
Mit 1-jährigem Standard Support Monatsabonnement
MTBF
51,644 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Kennzeichnung
ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, CB, CSA NRTL/C, RoHS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, Common Criteria EAL4+, IPv6 Ready, HIPAA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
WatchGuard Dimension
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
54 cm
Transportgewicht
8.5 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x serial ¦ 2 x USB
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.