Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&B LR77 v2 Libratum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8615131
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-LR2L710011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
B&B LR77 v2 Libratum - Router - WWAN 2-Port-Switch - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, verwaltbar, Firmware aktualisierbar, unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), Ereignisprotokoll, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SSH-Unterstützung, Kunststoffgehäuse, NTP-Server, SMS-Fernsteuerung, NTP-Klient
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x ARM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
X.509, ISO 9001, PCT, RoHS, IP30, EN 62311:2008, ETSI EN 301 511 V9.0.2, ETSI EN 301 489-1 v1.9.2, ETSI EN 301 908-1 v5.2.1, ETSI EN 301 908-2 v5.2.1, ETSI EN 301 908-13 v5.2.1, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Gerätetyp
Router - 2-Port-Switch (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, SSH
RAM
512 MB DDR SDRAM
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
VRRP, GRE
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Linux
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, WCDMA, HSPA+, LTE
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
1
Maße und Gewicht
Breite
11.6 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
210 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x SMA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x SIM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.