Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck <R> Control Plus APPModule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609747
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     700802614
EAN/GTIN:
     4043921665923
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
SmartHome Gateway
smarthome gateway
Rutenbeck Control Plus APPModule - Gateway
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
11.6 cm
Gewicht
170 g
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Gerätetyp
Gateway
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
259 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Kompatibel mit Alexa
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 441,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,16*
€ 524,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,72*
€ 524,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,83*
€ 497,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.