Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP1203e VoIP-Gateway


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609398
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     50-01203-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Das IP1203e ist ein IP-DECT Gateway (Basisstation) zur Erweiterung der innovaphone PBX um DECT-kompatible Teilnehmer. Das System ist zur IP-Seite vollkommen H.323- und SIP-kompatibel. Es unterstützt Echo Cancellation und mehrere Codecs zur Sprachkomprimierung. Auf der DECT-Seite besteht GAP- und CAP-Kompatibilität. Besonders geeignet sind jedoch die Handsets IP64 und IP65 von innovaphone. Beide Telefone eignen sich für einen parallelen Betrieb mit fest installierten Telefonen. Über die zusätzliche R-Taste als Softkey können intuitiv auch die Leistungsmerkmale der PBX genutzt werden. Darüber kann schnell eine zweite Verbindung aufgebaut werden und für Makeln und Vermitteln genutzt werden. Auch der Aufbau einer 3er-Konferenz kann so eingeleitet werden. Das IP1203e (zusätzlich ausgestattet mit zwei MCX-Anschlüssen für externe Antennen) ermöglicht bis zu acht gleichzeitige Gespräche und kann darüber hinaus durch zusätzliche Basisstationen erweitert werden, zwischen denen Roaming und automatisches Handover funktionieren (multicell).
Innovaphone IP1203e - VoIP-Gateway - 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
17.4 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Roaming-Funktion, LLDP-Support, Media Endpoint Discover (MED)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Kapazität
Simultane VoIP-Anrufe: 8
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 DECT-Antenne
Kennzeichnung
EMC, EN 60950-1, IP64, WEEE, IP63, EN 301 406, IP65, EN 50385, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 60945, EN 301 489-6, IP61
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 90% (nicht kondensierend)
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.729a, G.711a, G.722.2, G.711µ
VoIP-Protokolle
H.323, SIP, SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS
Telefonieschnittstellen
DECT
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), dynamischer Jitter-Puffer
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 277,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,70*
€ 397,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,82*
€ 391,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,24*
€ 362,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,48*
€ 355,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,67*
€ 330,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.