Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Network Convergence System 5501 Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8606126
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NCS-5501-SYS
EAN/GTIN:
     k.A.
Durch seine berührungslose Programmierbarkeit, hohe Skalierbarkeit und nachhaltige Leistung setzt das Cisco Network Convergence System (NCS) den Branchenstandard für Dense Wavelength-Division Multiplexing-Lösungen (DWDM) und erfüllt auch zukünftige Anforderungen an die Netzwerkarchitektur.
Cisco Network Convergence System 5501 Base - Erweiterungsmodul - 1U - Flexible Consumption Model - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.19 cm
Tiefe
55.11 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
10.66 kg
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Leistung
Übertragungsleistung: 800 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 720 Mpps ¦ Maximaler Durchsatz: 800 Gbit/s
Verschiedenes
Preistyp
Flexible Consumption Model
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Gestellte Leistung
300 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP (mini-GBIC) ¦ 6 x 40Gb Ethernet/100Gb Ethernet - QSFP ¦ 24 x 10Gb Ethernet via Breakout - SFP (mini-GBIC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36.651,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36.651,34*
€ 43.615,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36.575,82*
€ 43.525,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36.517,25*
€ 43.455,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.