Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Beacon-Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8606049
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MPACT-MB5000-10-WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth-Gateway
bluetooth gateway
Edge-Daten und IoT-Technologien sorgen für einen Wandel in den Industrienetzwerken von heute. Zebra-Produkte mit Bluetooth Low Energy sind erschwinglich im Vergleich zu anderen aktiven Beacon-Lösungen und bieten alle Funktionen dieser Technologien in einer einfach verwaltbaren Lösung.
Zebra - Beacon-Gateway - Wi-Fi, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.23 cm
Tiefe
9.33 cm
Höhe
3.02 cm
Gerätetyp
Beacon-Gateway
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
WPA2-Verschlüsselung, integrierter aufladbarer Li-Ion-Akku, iBeacon-Technologie, WPA-Verschlüsselung, AES-Verschlüsselung, Pre-Shared Key (PSK), SecureCast, Energiesparmodus, MPACT
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.1 LE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.1
Authentifizierungsmethode
MS-CHAP v.2
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, PEAP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, EMC, FCC, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Intern
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.198,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,65*
€ 2.616,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,46*
€ 2.506,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.993,10*
€ 2.371,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,10*
€ 2.294,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.910,73*
€ 2.273,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,32*
€ 2.230,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.