Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 4221


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8581476
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4221X/K9
EAN/GTIN:
     0889728113397
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Die Cisco Integrated Services Router (ISR) der Serie 4000 umfassen eine hochmoderne konvergente Zweigstellenplattform mit branchenführenden Netzwerk-, Computing- und WAN-Services. Diese Router ermöglichen eine nahtlose Erweiterung von Cloud-Services auf Außenstellen und tragen zu einer schnelleren Digitalisierung Ihres Unternehmens bei. Mit der Serie 4000 steigen Sie effizient auf eine Hybrid-WAN-Architektur um.
Cisco Integrated Services Router 4221 - Router - GigE - WAN-Ports: 2 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, NetFlow, IPFIX
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 3548 Klasse A, GB 4943, VCCI V-3, EN 61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Gerätetyp
Router
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
RAM
8 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast
Leistung
Aggregatdurchsatz: 35 Mbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar - modular - 1U
Verschiedenes
MTBF
593270 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS IP Base
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
32.26 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
3.22 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Seriell: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ 1 x SFP (mini-GBIC) ¦ Verwaltung: 1 x 1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x NIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.374,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.500,16*
€ 1.785,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.483,94*
€ 1.765,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.438,77*
€ 1.712,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.408,19*
€ 1.675,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.374,24*
€ 1.635,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.