Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VM8584K1 Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8518491
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM8584K1
EAN/GTIN:
     4719264649509
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
ATEN VM8584K1 - Erweiterungsmodul - 10Gb Ethernet SFP+ x 4 - 850 nm - für ATEN VM1600A 16x16, VM3200 32, VM3250 32
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, EDID Expert, FrameSync, Videowandfunktion
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet (optisch)
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Datenübertragungsrate
10.3 Gbps
Max. Reichweite (außen)
300 m
Optische Wellenlänge
850 nm
Ports
10Gb Ethernet SFP+ x 4
Verschiedenes
Kennzeichnung
OM3
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
22.96 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VM1600A 16x16 Modular Matrix Switch, VM3200 32 x32 Modular Matrix Switch, VM3250 32 x 32 Modular Matrix Switch Gen.2
Maße und Gewicht
Breite
35.2 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
2.33 cm
Gewicht
650 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Netzwerk - LC Multi-Mode ¦ 4 x RS-232 - 3-poliger Anschlussblock ¦ 4 x IrDA - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.461,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.660,74*
€ 4.356,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.628,63*
€ 4.318,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.526,07*
€ 4.196,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.470,98*
€ 4.130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.461,95*
€ 4.119,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.