Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VM7584K1 Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8518489
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7584K1
EAN/GTIN:
     4719264649486
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
ATEN VM7584K1 - Erweiterungsmodul - 10 Gigabit SFP+ x 4 + IrDA x 4 + RS-232 x 4 - 850 nm - für ATEN VM1600A 16x16, VM3200 32, VM3250 32
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, EDID Expert, bidirektionales IR
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Datenübertragungsrate
10.3 Gbps
Statusanzeiger
Status, Link
Optische Wellenlänge
850 nm
Ports
10 Gigabit SFP+ x 4 + IrDA x 4 + RS-232 x 4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 x SFP+ Multimode Transceiver
Kennzeichnung
RoHS, CEC, HDCP 2.2
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.54 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VM1600A 16x16 Modular Matrix Switch, VM3200 32 x32 Modular Matrix Switch, VM3250 32 x 32 Modular Matrix Switch Gen.2
Maße und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
35.2 cm
Höhe
2.33 cm
Gewicht
570 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Video/Audio-Eingang - SFP+ ¦ 4 x IrDA-Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 4 x RS-232-Eingang - unverlierbare Schraube mit 3 Stiften
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.474,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.646,17*
€ 3.148,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,11*
€ 3.122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.546,70*
€ 3.030,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.500,11*
€ 2.975,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.474,11*
€ 2.944,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.