Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T40-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8503340
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT41671-EU
EAN/GTIN:
     0654522249883
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
WatchGuard Firebox T40-W - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Total Security Suite - 5 Anschlüsse - 1GbE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - WatchGuard Trade-Up Program
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.59 cm
Tiefe
20.32 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
880 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
1 Jahr Total Security Suite
Herstellergarantie
Service und Support
Technischer Support - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, HTTPS-Proxy, geeignet für Wandmontage, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), WAN-Failover, DHCP-Server, DNS proxy, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, POP3-Proxy, SMTP-Proxy, Reset-Taste, Schutz vor Internetbedrohungen, DHCP-Relais, DHCP-Client, Proxy-Firewall, Anti-Viren-Schutz, RapidDeploy, Reputation Enabled Defense, APT Blocker, Link Aggregation, DNAT-Unterstützung, TCP/UDP-Proxy, IMAP-Proxy, Access Point-Management, Explicit-Proxy, SD-WAN-Support, DSCP based QoS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, POP3, IMAP, DDNS, SMTPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus
Anz. Anschlüsse
5
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 4300000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 200000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 180000 ¦ VLAN-Unterstützung: 50 ¦ TDR-Host-Sensoren: 20 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 30 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Leistung
Firewall-Durchsatz (IMIX): 1 Gbps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 300 Mbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 272 Mbps ¦ IPS-Durchsatz (HTTP): 92 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 623 Mbps ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 510 Mbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3,4 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 880 MBit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, WPA, WPA2, IKEv2, WEP
Verschiedenes
MTBF
157,751 Stunden
Hersteller-Vertriebsprogramm
WatchGuard Trade-Up Program
Kennzeichnung
VCCI Klasse A ITE, CB, IC, RoHS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, NCC, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, NTRL, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, UL 60950-1:2014 Second Edition, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, IPv6 Ready Gold, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
WatchGuard Fireware OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30.8 cm
Transporttiefe
26.1 cm
Transporthöhe
18.1 cm
Transportgewicht
1.86 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN / LAN) ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 3 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 16 GB x 1 - mSATA
RAM
4 GB DDR4 SDRAM
Installierte Prozessoren
1 x NXP QorIQ LS1043A 1 GHz
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.399,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,11*
€ 1.835,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,43*
€ 1.811,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,12*
€ 1.754,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,90*
€ 1.715,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,28*
€ 1.665,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.