Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ATEN VM7824 4-Port True 4K HDMI Input Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8499445
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7824-AT
EAN/GTIN:
     4719264649615
ATEN VM7824 4-Port True 4K HDMI Input Board - Erweiterungsmodul - HDMI x 4 + Audio x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, EDID Expert
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Ports
HDMI x 4 + Audio x 4
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.95 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
35.2 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
2.33 cm
Gewicht
550 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 4 x Audio-Leitungseingang - 5-poliger Anschlussblock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.227,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,68*
€ 1.609,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,21*
€ 1.596,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,80*
€ 1.544,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,27*
€ 1.509,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,92*
€ 1.461,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.